Kategoriamme:
10000 tuotetta
Napojen lukumäärä: 3
Vaihevalinta: kyllä
Nimellisvirta AC 50 Hz: 10 A
Napojen lukumäärä: 3
Vaihevalinta: kyllä
Nimellisvirta AC 50 Hz: 16 A
Napojen lukumäärä: 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu: 50 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz: 70 kA
Napojen lukumäärä: 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu: 63 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz: 70 kA
Napojen lukumäärä: 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu: 160 A
Laitteen rakenne: sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Napojen lukumäärä: 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu: 25 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz: 50 kA
Lämpöreleen virta-asetus: 160...400 A
Napojen lukumäärä: 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu: 400 A
Napojen lukumäärä: 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu: 630 A
Laitteen rakenne: sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Nimellisjännite AC 50 Hz: 230...400 V
Malli / Tyyppi: yksittäinen
Nimellisvirta AC 50 Hz: 25 A
Napojen lukumäärä: 4
Nimellisvirta AC 50 Hz: 160 A
Virran syötön sijainti: keskellä
Napojen lukumäärä: 2
0 (off) -asento: kyllä
Malli / Tyyppi: muu
Asennustapa: uppoasennus
Enimmäislähtövirta: 3000 mA
Malli / Tyyppi: muu
- Kopioi
- Kopioi
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V: 250 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V: 55 kW
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz: 24...48 V
Lisätarvike: kyllä
Varaosa: ei
Tarvikkeen/varaosan tyyppi: kytkentäliitin
Soveltuu: muu
Jatkossuojien lukumäärä: 24
Pituus: 155.2 mm
Liitäntöjen määrä: 12
Materiaali: muovi
Liittimen tyyppi: LC-Duplex
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V: 10 A
Avautuvien koskettimien lukumäärä: 1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 3
Moottorikäynnistyksen tapa: suorakäynnistin (DOL)
Mitoitusvirta Ie: 0.8 A
Käynnistysluokka: luokka 10A
Enimmäislähtövirta 1: 0.6 A
Syöttöjännitteen tyyppi: AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite: 100...240 V
Enimmäislähtövirta 1: 1.2 A
Syöttöjännitteen tyyppi: AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite: 100...240 V
Avausmenetelmä: käännettävä lukituksen avausmekanismi
Kotelointiluokka (IP): IP66
Reiän halkaisija: 22 mm
Hiilijalanjälki: Toimittajan ilmoitus
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V: 25 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V: 5.5 kW
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz: 100...250 V
Toisionimellisvirta: 5 A
Aukon halkaisija: 21 mm
Ensiönimellisvirta: 150 A
Yksikköjen määrä: 1
Materiaali: muovi
Väri: valkoinen
Leveys: 1600 mm
Materiaali: teräs
Väri: harmaa
Nimellisvirta: 63 A
Laukaisukäyrä: D
Napojen määrä yhteensä: 4
Nimellisvirta: 16 A
Laukaisukäyrä: C
Napojen määrä yhteensä: 2
- Kopioi
- Kopioi
Tukee TCP/IP-protokollaa: ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa: ei
Syöttöjännite DC: 24...24 V
Asennustapa: erillisasennus
Säädettävä virta-alue: 3...30 A
Käynnistysluokka: säädettävä
Väyläjärjestelmä KNX: kyllä
Materiaali: muovi
Väri: valkoinen
Ajanasetustapa: muu
Virtalähde: verkkovirta
Malli / Tyyppi: osoitinkello
Lisätarvike: kyllä
Varaosa: ei
Tarvikkeen/varaosan tyyppi: kansi
Lisätarvike: kyllä
Varaosa: ei
Tarvikkeen/varaosan tyyppi: mekaaninen lukitus
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V: 20 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V: 4 kW
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz: 48...48 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite): AC
Mitoitettu toimintavirta: 25 A
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 2